Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de orificio compatible1 37/64 pulg. a 3 15/16 pulg.
- Altura2/3 in
- Longitud8 13/16 in
- Profundidad general2/3 in
- Altura o ancho general1 7/8 in
- Longitud total9 in
- Longitud de pieza única8 13/16 in
- Ancho de pieza única8 13/16 in
- Ancho de dimensión de almacenamiento2.4 in
- Ancho de la punta3/32 in
- Peso de la herramienta0.435 libras
- Ancho de la herramienta1 7/8 in
- Ancho1 7/8 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaPulido
- Material del cuerpoAcero al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- País de origenAlemania
- DescripciónAlicates de anillo a presión en ángulo 45° internos - Puntas forjadas
- Color del mangoRojo
- Estilo de mangoRecubrimiento de plástico
- Interno o externoInterno
- Número de Upc del fabricante843221008116
- MaterialAcero al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- Número de piezas1
- Ángulo de la punta45 °
- UPC_NO843221008116
Descripción general
Descripción del fabricante
44 31 J32 ALICATES DE ARANDELA DE RETENCIÓN, INTERNOS, 45
- Alicates internos de arandelas de retención para instalar o retirar arandelas de retención en orificios perforados.
- Para colocar anillos de presión en orificios que van de 1 37/64" a 3 15/16".
- Estilo sólido, forjado.
- Puntas sólidas anguladas 45˚ antideslizantes.
- Las puntas se forjan como una parte de la herramienta.
- Cuerpo y puntas de los alicates: acero al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite.
- Cuerpo y puntas de los alicates: acero al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite.
- Alicates atramentizados negros.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad