Motion
46 11 G1

KNIPEX
46 11 G1

Alicates Circlip de 5 1/2" para anillos de agarre
Artículo MI #09297017
No. Fabricante 46 11 G1
Price$44.19/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
46 11 G1

Alicates Circlip de 5 1/2" para anillos de agarre
Artículo MI #09297017
No. Fabricante 46 11 G1
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
Price$44.19/each

Especificaciones

Dimensions

  • Altura
    2/3 in
  • Longitud
    5 5/8 in
  • Profundidad general
    2/3 in
  • Altura o ancho general
    1 1/4 in
  • Longitud total
    5 1/2 in
  • Longitud de pieza única
    5 5/8 in
  • Ancho de pieza única
    5 5/8 in
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.4 in
  • Ancho de la punta
    3/64 in
  • Peso de la herramienta
    0.195 libras
  • Ancho de la herramienta
    1 1/4 in
  • Ancho
    1 1/4 in

Details

  • Acabado de la cuchilla
    Pulido
  • Material del cuerpo
    Acero al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Alicates Circlip para anillos de agarre
  • Color del mango
    Rojo
  • Estilo de mango
    Recubrimiento de plástico
  • Número de Upc del fabricante
    843221012465
  • Material
    Acero al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221012465

Descripción general

Descripción del fabricante
46 11 G1 ALICATES DE ARANDELA DE RETENCIÓN PARA ANILLOS DE AGARRE,
  • Para montar anillos de agarre en ejes que van desde 5/32"-9/32".
  • Incluye resorte de apertura para facilitar el trabajo repetitivo.
  • Estilo sólido, forjado.
  • Puntas sólidas rectas antideslizantes.
  • Cuerpo y puntas de los alicates: acero al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron