Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de eje compatible1 37/64 pulg. a 3 15/16 pulg.
- Altura1 pulg.
- Longitud8 1/16 in
- Profundidad general1 pulg.
- Altura o ancho general1 9/16 in
- Longitud total8 in
- Longitud de pieza única8 1/16 in
- Ancho de pieza única8 1/16 in
- Ancho de dimensión de almacenamiento2.8 in
- Peso de la herramienta0.46 libras
- Ancho de la herramienta1 9/16 in
- Ancho1 9/16 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaEnchapado en cromo
- Material del cuerpoAcero al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- País de origenAlemania
- DescripciónAlicates de anillo a presión en ángulo 90° externos - Puntas forjadas
- Color del mangoRojo
- Estilo de mangoRecubrimiento de plástico
- Interno o externoExterno
- Número de Upc del fabricante843221012595
- MaterialAcero al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- Número de piezas1
- Ángulo de la punta90 °
- UPC_NO843221012595
Descripción general
- Alicates de arandela de retención externa para instalar o retirar arandelas de retención en ejes.
- Para montar anillos de presión en ejes, que van de 1 37/64" a 3 15/16".
- Estilo sólido, forjado.
- Puntas sólidas anguladas 90˚ antideslizantes.
- Las puntas se forjan como una parte de la herramienta.
- Cromado.
- Cuerpo y puntas de los alicates: acero al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite.