Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de orificio compatible1 37/64 pulg. a 3 15/16 pulg.
- Altura1 1/16 in
- Longitud8 3/8 in
- Profundidad general1 1/16 in
- Altura o ancho general2 in
- Longitud total8 1/4 in
- Longitud de pieza única8 3/8 in
- Ancho de pieza única8 3/8 in
- Ancho de dimensión de almacenamiento2.6 in
- Ancho de la punta3/32 in
- Peso de la herramienta0.58 libras
- Ancho de la herramienta2 in
- Ancho2 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaGris atramentizado
- País de origenAlemania
- DescripciónAlicates internos de anillo a presión de precisión en ángulo 90° -Limitador
- Color del mangoRojo
- Estilo de mangoPlástico antideslizante
- Interno o externoInterno
- Número de Upc del fabricante843221023034
- MaterialPuntas insertadas: alambre de acero elástico, dibujado
- Número de piezas1
- Ángulo de la punta90 °
- UPC_NO843221023034
Descripción general
- Alicates de precisión para anillos internos para instalar o retirar anillos en orificios perforados.
- El limitador de sobreexpansión con tope de tornillo evita la sobreexpansión de las arandelas de retención.
- Ajuste con una llave Allen.
- Para colocar anillos de presión en orificios, que van de 1 37/64" a 3 15/16".
- Puntas anguladas 90˚ insertadas para un trabajo fiable.
- Las arandelas de retención se sujetan de forma segura, las caras de contacto grandes y la posición de las puntas dificultan que la arandela de retención vuele.
- Articulación atornillada: funcionamiento preciso sin holgura de los alicates.
- Funcionamiento continuo de alta resistencia: vida útil hasta 10 veces más larga que las puntas giradas.
- Puntas insertadas: alambre de acero elástico, dibujado.
- Cuerpo de las pinzas: acero eléctrico al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite.