Motion
49 11 A2

KNIPEX
49 11 A2

Alicates de anillo a presión de precisión externos de 7 1/4"
Artículo MI #09297065
No. Fabricante 49 11 A2
Precio45.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
49 11 A2

Alicates de anillo a presión de precisión externos de 7 1/4"
Artículo MI #09297065
No. Fabricante 49 11 A2
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
Su precio$45.01/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de eje compatible
    3/4 pulg. a 2 23/64 pulg.
  • Altura
    2/3 in
  • Longitud
    7 1/4 in
  • Profundidad general
    2/3 in
  • Altura o ancho general
    1 2/3 in
  • Longitud total
    7 1/4 in
  • Longitud de pieza única
    7 1/4 in
  • Ancho de pieza única
    7 1/4 in
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.4 in
  • Ancho de la punta
    5/64 in
  • Peso de la herramienta
    0.375 libras
  • Ancho de la herramienta
    1 2/3 in
  • Ancho
    1 2/3 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Gris atramentizado
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Alicates de anillo a presión de precisión externos
  • Color del mango
    Rojo
  • Estilo de mango
    Plástico antideslizante
  • Interno o externo
    Externo
  • Número de Upc del fabricante
    843221002923
  • Material
    Puntas insertadas: alambre de acero elástico, dibujado
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221002923

Descripción general

Descripción del fabricante
49 11 A2 ALICATES DE PRECISIÓN PARA ARANDELAS DE RETENCIÓN, EXTER
  • Alicates de precisión para anillos de retención externos para instalar o retirar anillos de retención en ejes.
  • Para montar anillos de presión en ejes, que van de 3/4" a 2 23/64".
  • Puntas rectas insertadas para un trabajo fiable.
  • Las arandelas de retención se sujetan de forma segura, las caras de contacto grandes y la posición de las puntas dificultan que la arandela de retención vuele.
  • Articulación atornillada: funcionamiento preciso sin holgura de los alicates.
  • Funcionamiento continuo de alta resistencia: vida útil hasta 10 veces más larga que las puntas giradas.
  • Muelle de apertura interno, protegido y cautivo.
  • Puntas insertadas: alambre de acero elástico, dibujado.
  • Cuerpo de las pinzas: acero eléctrico al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite.