Motion
666070-3C9-A

ARO CORP
666070-3C9-A

Bomba de diafragma metálico de la serie Pro - Sección de fluido de aluminio, centro de aluminio, puertos NPT de 3/4 pulg., flujo máximo de 33.0 gpm, desplazamiento de disco promedio de 0.150 gal
Artículo MI #09304053
No. Fabricante 666070-3C9-A
Precio1,668.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ARO CORP
666070-3C9-A

Bomba de diafragma metálico de la serie Pro - Sección de fluido de aluminio, centro de aluminio, puertos NPT de 3/4 pulg., flujo máximo de 33.0 gpm, desplazamiento de disco promedio de 0.150 gal
Artículo MI #09304053
No. Fabricante 666070-3C9-A
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
Su precio$1,668.81/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de los puertos de entrada y salida
    3/4 pulg.
  • Relación
    1:1
  • Peso
    17.50 lb

Detalles

  • Entrada de aire
    1/4 NPT
  • Desplazamiento medio
    0.150 galones
  • Material de la bola
    Hytrel®
  • Material de la sección central
    Aluminio
  • Comprobar el material del asiento
    Polipropileno
  • Descripción Palabra clave
    Puertos NPT de 3/4 pulg.
  • Material del diafragma
    Hytrel®
  • Material de hardware
    Acero inoxidable
  • Tipo de puerto de entrada/salida
    NPT
  • Construcción del colector
    Colector de 1 pieza
  • Presión máxima
    120 psi
  • Sólidos máx.
    1/8 en diám.
  • Caudal máximo
    33.0 gpm
  • Elevador de aspiración
    Seco - 17.00 pies
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Perno metálico
  • Materiales húmedos
    Aluminio

Descripción general

Descripción del fabricante
666070-3C9-A 3/4", BOMBA DE DIAFRAGMA DE ALUMINIO
  • Movilidad: diseño compacto y resistente que facilita la movilidad
  • Eficiencia: el diseño del motor ofrece una eficiencia de aire óptima
  • Fiabilidad: la válvula de aire "desequilibrada" patentada de ARO garantiza un funcionamiento sin atascos
  • Versatilidad: disponible en aluminio, hierro fundido o acero inoxidable para soportar aplicaciones químicas difíciles
  • Ecológico: construcción atornillada para una manipulación de fluidos sin fugas
  • Facilidad de mantenimiento: fácil acceso a las bolas de retención y a los tapones de fluido para mantenimiento y reparaciones
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"