Motion
MTA TAMAÑO 6307, 39:1, 280 CARA EN C

DODGE
MTA SIZE 6307, 39:1, 280 C-FACE

Reductor de velocidad de montaje en eje - 39:1 Relación, tipo de orificio de salida: casquillo cónico
Artículo MI #09304298
No. Fabricante MTA SIZE 6307, 39:1, 280 C-FACE
Precio25,611.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
MTA SIZE 6307, 39:1, 280 C-FACE

Reductor de velocidad de montaje en eje - 39:1 Relación, tipo de orificio de salida: casquillo cónico
Artículo MI #09304298
No. Fabricante MTA SIZE 6307, 39:1, 280 C-FACE
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
Precio25,611.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    "307"
  • Tamaño de la caja
    6
  • Diámetro del eje de entrada
    1.1870 pulg.
  • Relación nominal
    39:1

Detalles

  • Relación real
    39:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    M6H39T28C 6307 39:1 C ROSTRO
  • Velocidad máxima
    Entrada 3600 revoluciones por minuto
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 280TC
  • Reducción
    Triple
  • Compatible con transportador de tornillos
    Sí
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    M6H
  • Clasificación de potencia térmica
    3.120 CV

Descripción general

Descripción del fabricante
M6H39T28C 6307 39:1 C ROSTRO
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good