Motion
TP20X18TUFP-SS

PCI
TP20X18TUFP-SS

Marco de captación en ángulo superior - Fondo del canal, 18.0000 in de recorrido, 35.5000 in de longitud, 3.5000 in de base, 33.5000 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #09308207
No. Fabricante TP20X18TUFP-SS
Precio2,504.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
TP20X18TUFP-SS

Marco de captación en ángulo superior - Fondo del canal, 18.0000 in de recorrido, 35.5000 in de longitud, 3.5000 in de base, 33.5000 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #09308207
No. Fabricante TP20X18TUFP-SS
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
Precio2,504.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    3.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    33.5000 pulg.
  • Altura total
    9.1250 pulg.
  • En general Longitud  
    35.5000 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    3/4 pulg.
  • Viaje
    18.0000 pulg.
  • Peso
    43.44 lb

Detalles

  • Tipo inferior
    Parte inferior del canal
  • Material del bastidor
    Acero inoxidable 300
  • Tipo de estructura
    Ángulo superior
  • Serie
    TP
  • UPC_NO
    841946124234

Descripción general

Descripción del fabricante
TP20X18TUFP-SS
  • Los bastidores de captación PCI Top Angle ofrecen una construcción resistente para trabajos pesados y cuentan con protección adicional para la varilla de ajuste roscada
  • El ángulo superior que protege la varilla de ajuste se puede extraer fácilmente mediante dos pernos que ofrecen acceso al cojinete
  • Los bastidores de ángulo superior están montados en la parte superior y utilizan cojinetes Take-Up con carcasas inferiores redondas