Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno20 mm
- Tornillo de cabezaM4
- Diámetro exterior40 mm
- Longitud del tornillo16 mm
- Tamaño del tornilloM6 x 1.0 x 16 mm
- Peso0.22 lb
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad del paquete1
- Tipo de productoCollares de eje
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de cabeza hueca
- Material del tornilloAcero inoxidable 18-8
- EstiloPerfil bajo
- UPC_NO662786022265