Motion
6205Z/LPB1

NTN
6205Z/LPB1

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm D.I., 52 mm D.E., 15 mm Ancho, Apantallado único, Sin anillo a presión, CN Espacio libre interno
Artículo MI #09329881
No. Fabricante 6205Z/LPB1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6205Z/LPB1

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm D.I., 52 mm D.E., 15 mm Ancho, Apantallado único, Sin anillo a presión, CN Espacio libre interno
Artículo MI #09329881
No. Fabricante 6205Z/LPB1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Radio de filete
    0.0393 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.5905 pulg., 15.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    15 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Peso
    0.264 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Prensado - Remachado
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Descripción
    COJINETE DE BOLA 6205Z/LPB1
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6205Z/LPB1 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 25 mm con un solo blindaje y un diámetro exterior de 52 mm para un uso de alto rendimiento.
  • Número de catálogo del fabricante
    6205Z/LPB1
  • Número de Upc del fabricante
    4550253057444
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3480 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1760 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253057444

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BOLA 6205Z/LPB1