Motion
6206LU/L627

NTN
6206LU/L627

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 30 mm Diámetro interno, 62 mm Diámetro externo, 16 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión
Artículo MI #09329897
No. Fabricante 6206LU/L627
Precio45.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6206LU/L627

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 30 mm Diámetro interno, 62 mm Diámetro externo, 16 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión
Artículo MI #09329897
No. Fabricante 6206LU/L627
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
Precio45.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.6299 pulg., 16.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Prensado - Remachado
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • Descripción
    COJINETE DE BOLA 6206LU/L627
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6206LU/L627 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 30 mm, sellado simple, diámetro exterior de 62 mm y ancho de 16 mm para aplicaciones de servicio pesado.
  • Número de catálogo del fabricante
    6206LU/L627
  • Número de Upc del fabricante
    4547359793390
  • RPM Máx.
    7300 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4850 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2540 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359793390

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BOLA 6206LU/L627