Motion
6208T2LLBC3P5

NTN
6208T2LLBC3P5

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 40 mm de DI, 80 mm de DE, 18 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09329944
No. Fabricante 6208T2LLBC3P5
Precio879.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6208T2LLBC3P5

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 40 mm de DI, 80 mm de DE, 18 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09329944
No. Fabricante 6208T2LLBC3P5
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
Precio879.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.7087 pulg., 18.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 5
  • Peso
    0.778 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de jaula
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6208T2LLBC3P5 PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6208T2LLBC3P5 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de doble sellado con un diámetro interior de 40 mm y un diámetro exterior de 80 mm para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6208T2LLBC3P5
  • Número de Upc del fabricante
    4547359566451
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4000 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello sin contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359566451

Descripción general

Descripción del fabricante
6208T2LLBC3P5 PRECISIÓN
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"