Motion
6209ZP5

NTN
6209ZP5

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 45 mm de DI, 85 mm de DE, 19 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09329955
No. Fabricante 6209ZP5
Precio675.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6209ZP5

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 45 mm de DI, 85 mm de DE, 19 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09329955
No. Fabricante 6209ZP5
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
Precio675.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.7480 pulg., 19.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    85 mm
  • En general Ancho  
    19 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 5
  • Peso
    0.853 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6209ZP5 PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6209ZP5 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 45 mm, blindaje simple, diámetro exterior de 85 mm y ancho de 19 mm para maquinaria industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6209ZP5
  • Número de Upc del fabricante
    4547359365061
  • RPM Máx.
    9200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8090 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4600 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359365061

Descripción general

Descripción del fabricante
6209ZP5 PRECISIÓN
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"