Motion
6211P5

NTN
6211P5

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 55 mm Diámetro interno, 100 mm Diámetro externo, 21 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09329970
No. Fabricante 6211P5
Price$572.89/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6211P5

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 55 mm Diámetro interno, 100 mm Diámetro externo, 21 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09329970
No. Fabricante 6211P5
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
Su precio$572.89/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    55 mm
  • Radio de filete
    0.0591 pulg., 1.500 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.8268 pulg., 21.000 mm
  • Outside Diameter  
    100 mm
  • Overall Width  
    21 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 5
  • Peso
    1.329 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6211P5 PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6211P5 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 55mm , diseño recto, tipo abierto, diámetro exterior de 100mm y ancho de 21mm para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6211P5
  • Número de Upc del fabricante
    4547359367546
  • RPM Máx.
    7600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10790 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6560 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359367546

Descripción general

Descripción del fabricante
6211P5 PRECISIÓN

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron