Motion
6212L1CC3P4

NTN
6212L1CC3P4

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 60 mm Diámetro interno, 110 mm Diámetro externo, 22 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09329974
No. Fabricante 6212L1CC3P4
Precio1,501.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6212L1CC3P4

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 60 mm Diámetro interno, 110 mm Diámetro externo, 22 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09329974
No. Fabricante 6212L1CC3P4
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
Precio1,501.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Radio de filete
    0.0591 pulg., 1.500 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.8661 pulg., 22.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    22 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4
  • Peso
    2.044 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6212L1CC3P4 PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6212L1CC3P4 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 60 mm con un diseño abierto y un diámetro exterior de 110 mm para maquinaria de precisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    6212L1CC3P4
  • Número de Upc del fabricante
    4547359368567
  • RPM Máx.
    7000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13030 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8090 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359368567

Descripción general

Descripción del fabricante
6212L1CC3P4 PRECISIÓN
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
Los clientes también compraron