Motion
6218LU

NTN
6218LU

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 90 mm Diámetro interno, 160 mm Diámetro exterior, 30 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión, CN Espacio libre interno
Artículo MI #09330006
No. Fabricante 6218LU
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6218LU

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 90 mm Diámetro interno, 160 mm Diámetro exterior, 30 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión, CN Espacio libre interno
Artículo MI #09330006
No. Fabricante 6218LU
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Radio de filete
    0.0787 pulg., 2.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.1811 pulg., 30.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    4.696 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • Descripción
    6218LU COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6218LU es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 90 mm con un diámetro exterior de 160 mm y un ancho de 30 mm, sellado simple para protección.
  • Número de catálogo del fabricante
    6218LU
  • Número de Upc del fabricante
    4547359372526
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    23820 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    16100 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359372526

Descripción general

Descripción del fabricante
6218LU COJINETE DE BOLA