Motion
626ZC3/L627

NTN
626ZC3/L627

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 6 mm de DI, 19 mm de DE, 6 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09330041
No. Fabricante 626ZC3/L627
Precio26.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
626ZC3/L627

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 6 mm de DI, 19 mm de DE, 6 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09330041
No. Fabricante 626ZC3/L627
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
Su precio$26.24/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    6 mm
  • Radio de filete
    0.0118 pulg., 0.300 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.2362 pulg., 6.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    19 mm
  • En general Ancho  
    6 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.015 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Descripción
    COJINETE DE BOLA 626ZC3/L627
  • Código de armonización
    8482.10.5044
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 626ZC3/L627 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 6 mm con un solo blindaje y un diámetro exterior de 19 mm para mecanismos de precisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    626ZC3/L627
  • Número de Upc del fabricante
    4547359907100
  • RPM Máx.
    40000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    580 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    198 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359907100

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BOLA 626ZC3/L627
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"