Motion
6309ZC3/L627

NTN
6309ZC3/L627

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 45 mm de DI, 100 mm de DE, 25 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09330152
No. Fabricante 6309ZC3/L627
Precio163.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6309ZC3/L627

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 45 mm de DI, 100 mm de DE, 25 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09330152
No. Fabricante 6309ZC3/L627
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
Precio163.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Radio de filete
    0.0590 pulg., 1.500 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.9842 pulg., 25.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Peso
    1.768 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Prensado - Remachado
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Descripción
    COJINETE DE BOLA 6309ZC3/L627
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6309ZC3/L627 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 45 mm de diámetro con un solo blindaje y un diámetro exterior de 100 mm para maquinaria pesada.
  • Número de catálogo del fabricante
    6309ZC3/L627
  • Número de Upc del fabricante
    4547359393422
  • RPM Máx.
    8200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    7190 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359393422

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BOLA 6309ZC3/L627
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"