Motion
6310ZZD2

NTN
6310ZZD2

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 50 mm de DI, 110 mm de DE, 54 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación, holgura interna CN
Artículo MI #09330163
No. Fabricante 6310ZZD2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6310ZZD2

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 50 mm de DI, 110 mm de DE, 54 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación, holgura interna CN
Artículo MI #09330163
No. Fabricante 6310ZZD2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Radio de filete
    0.0787 pulg., 2.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.1260 pulg., 54.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    54 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    4.81 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6310ZZD2 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6310ZZD2 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de doble blindaje con un orificio de 50 mm y un diámetro exterior de 110 mm para maquinaria de precisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    6310ZZD2
  • Número de Upc del fabricante
    4550253067498
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    15390 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8650 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253067498

Descripción general

Descripción del fabricante
6310ZZD2 COJINETE DE BOLA