Motion
6315LUC3

NTN
6315LUC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 75 mm Diámetro interno, 160 mm Diámetro externo, 37 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #09330180
No. Fabricante 6315LUC3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6315LUC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 75 mm Diámetro interno, 160 mm Diámetro externo, 37 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #09330180
No. Fabricante 6315LUC3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Radio de filete
    0.0827 pulg., 2.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.4567 pulg., 37.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • En general Ancho  
    37 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    6.792 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • Descripción
    6315LUC3 COJINETE DE BOLA
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6315LUC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial sellado simple con un orificio de 75 mm y un diámetro exterior de 160 mm para un rendimiento robusto.
  • Número de catálogo del fabricante
    6315LUC3
  • Número de Upc del fabricante
    4550253044949
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    28320 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    17300 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253044949

Descripción general

Descripción del fabricante
6315LUC3 COJINETE DE BOLA