Motion
63315LLB

NTN
63315LLB

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 75 mm D.I., 160 mm D.E., 2.6875 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #09330212
No. Fabricante 63315LLB
Precio821.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
63315LLB

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 75 mm D.I., 160 mm D.E., 2.6875 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #09330212
No. Fabricante 63315LLB
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
Precio821.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Radio de filete
    0.0827 pulg., 2.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    2.6875 pulg., 68.262 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • En general Ancho  
    2.6875 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    11.993 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    63315LLB COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 63315LLB es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de doble sellado con un diámetro interior de 75 mm y un diámetro exterior de 160 mm para aplicaciones de alta resistencia.
  • Número de catálogo del fabricante
    63315LLB
  • Número de Upc del fabricante
    4547359583564
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    28320 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    17300 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello sin contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359583564

Descripción general

Descripción del fabricante
63315LLB COJINETE DE BOLA