Motion
6702

NTN
6702

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 15 mm Diámetro interno, 21 mm Diámetro externo, 4 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09330244
No. Fabricante 6702
Precio115.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6702

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 15 mm Diámetro interno, 21 mm Diámetro externo, 4 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09330244
No. Fabricante 6702
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
Precio115.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Radio de filete
    0.0079 pulg., 0.200 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.1575 pulg., 4.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    21 mm
  • En general Ancho  
    4 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Acero inoxidable (tipo corona)
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6702 COJINETE DE BOLA
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6702 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 15 mm con un diseño abierto y un diámetro exterior de 21 mm para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6702
  • Número de Upc del fabricante
    4547359406320
  • RPM Máx.
    7600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    230 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    130 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359406320

Descripción general

Descripción del fabricante
6702 COJINETE DE BOLA