Motion
7001HVUJ84

NTN
7001HVUJ84

Cojinete de contacto angular - Orificio de 12 mm, 47 mm OD, 24 mm Ancho
Artículo MI #09330388
No. Fabricante 7001HVUJ84
Precio397.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7001HVUJ84

Cojinete de contacto angular - Orificio de 12 mm, 47 mm OD, 24 mm Ancho
Artículo MI #09330388
No. Fabricante 7001HVUJ84
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
Precio397.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    24 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción
    7001HVUJ84 PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    3413520228279
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    3413520228279

Descripción general

Descripción del fabricante
7001HVUJ84 PRECISIÓN