Motion
7004L1

NTN
7004L1

Orificio de 20 mm, 42 mm OD, 12 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 30 °
Artículo MI #09330417
No. Fabricante 7004L1
Precio176.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7004L1

Orificio de 20 mm, 42 mm OD, 12 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 30 °
Artículo MI #09330417
No. Fabricante 7004L1
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
Precio176.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    0.0236 pulg., 0.600 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.4724 pulg., 12.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.163 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Uno
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7004L1 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359427677
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    19000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2180 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1260 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359427677

Descripción general

Descripción del fabricante
7004L1 COJINETE DE BOLA
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
Los clientes también compraron