Motion
7009CDB/GMP4

NTN
7009CDB/GMP4

Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 45 mm, 80 mm OD, 32 mm Ancho
Artículo MI #09330475
No. Fabricante 7009CDB/GMP4
Precio1,285.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7009CDB/GMP4

Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 45 mm, 80 mm OD, 32 mm Ancho
Artículo MI #09330475
No. Fabricante 7009CDB/GMP4
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
Su precio$1,285.40/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    32 mm
  • Peso
    1.014 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción
    7009CDB/GMP4 PRECISIÓN
  • Número de Upc del fabricante
    4547359430127
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
7009CDB/GMP4 PRECISIÓN