Motion
7009HVUJ84

NTN
7009HVUJ84

Orificio de 45 mm, 75 mm OD, 16 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 25 °
Artículo MI #09330491
No. Fabricante 7009HVUJ84
Precio758.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7009HVUJ84

Orificio de 45 mm, 75 mm OD, 16 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 25 °
Artículo MI #09330491
No. Fabricante 7009HVUJ84
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
Precio758.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.6299 pulg., 16.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    16 mm
  • Exterior Diámetro  
    75 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de jaula
    Estratificado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Uno
  • Descripción
    7009HVUJ84 PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    3413520230920
  • RPM Máx.
    24000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    18000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5850 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4073 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    3413520230920

Descripción general

Descripción del fabricante
7009HVUJ84 PRECISIÓN