Motion
7016T1DB+14D2CS#01

NTN
7016T1DB+14D2CS#01

Rodamiento de bolas de contacto angular dúplex - Conexión a tierra universal
Artículo MI #09330577
No. Fabricante 7016T1DB+14D2CS#01
Precio2,917.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7016T1DB+14D2CS#01

Rodamiento de bolas de contacto angular dúplex - Conexión a tierra universal
Artículo MI #09330577
No. Fabricante 7016T1DB+14D2CS#01
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
Precio2,917.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.8661 pulg., 22.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    22 mm
  • Exterior Diámetro  
    125 mm
  • En general Ancho  
    44 mm
  • Clasificación de precisión
    Precisión especial

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7016T1DB+14D2CS#01 PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Autorización interna
    Liquidación especial
  • Número de Upc del fabricante
    4550253056447
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
7016T1DB+14D2CS#01 PRECISIÓN
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
Los clientes también compraron