Motion
7017HVQ16J84

NTN
7017HVQ16J84

Rodamiento de bolas de contacto angular de triple fila, Machline, Tipo Q16
Artículo MI #09330586
No. Fabricante 7017HVQ16J84
Precio4,990.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7017HVQ16J84

Rodamiento de bolas de contacto angular de triple fila, Machline, Tipo Q16
Artículo MI #09330586
No. Fabricante 7017HVQ16J84
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
Precio4,990.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.8661 pulg., 22.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    22 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    66 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de jaula
    Estratificado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Tres
  • País de origen
    FR
  • Descripción
    7017HVQ16J84 PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    3413520249106
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
7017HVQ16J84 PRECISIÓN