Motion
7018CDB/GMP4

NTN
7018CDB/GMP4

Cojinete de bolas de contacto angular dúplex - Disposición espalda con espalda
Artículo MI #09330590
No. Fabricante 7018CDB/GMP4
Precio4,312.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7018CDB/GMP4

Cojinete de bolas de contacto angular dúplex - Disposición espalda con espalda
Artículo MI #09330590
No. Fabricante 7018CDB/GMP4
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
Precio4,312.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Radio de filete
    0.0591 pulg., 1.500 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.9449 pulg., 24.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    24 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    48 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4
  • Peso
    5.029 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de jaula
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7018CDB/GMP4 PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359433975
  • RPM Máx.
    10595 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    6630 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
7018CDB/GMP4 PRECISIÓN
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
Los clientes también compraron