Motion
ARN4090P5

NTN
ARN4090P5

Cojinete de rodillos de aguja con cojinete de rodillos de aguja de empuje de doble dirección - Tipo ARN
Artículo MI #09331483
No. Fabricante ARN4090P5
Precio2,817.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
ARN4090P5

Cojinete de rodillos de aguja con cojinete de rodillos de aguja de empuje de doble dirección - Tipo ARN
Artículo MI #09331483
No. Fabricante ARN4090P5
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
Precio2,817.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    75 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 5
  • Peso
    4.74 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Uno
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    4547359018547
  • RPM Máx.
    950 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8650 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    16700 lbf
  • UPC_NO
    4547359018547

Descripción general

Descripción del fabricante
ARN4090P5 PRECISIÓN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"