Motion
AS1118

NTN
AS1118

Arandela AS
Artículo MI #09331500
No. Fabricante AS1118
Precio28.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
AS1118

Arandela AS
Artículo MI #09331500
No. Fabricante AS1118
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
Precio28.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    90 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • Ancho general
    1 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.086 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.99.6530
  • Número de Upc del fabricante
    4547359021264
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Arandelas del cojinete de empuje del rodillo
  • UPC_NO
    4547359021264

Descripción general

Descripción del fabricante
AS1118 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good