Motion
A-UEL214-211D1

NTN
A-UEL214-211D1

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 2-11/16 pulg. Diámetro de orificio, 4.9213 pulg. OD, 3.3740 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #09331575
No. Fabricante A-UEL214-211D1
Precio492.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
A-UEL214-211D1

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 2-11/16 pulg. Diámetro de orificio, 4.9213 pulg. OD, 3.3740 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #09331575
No. Fabricante A-UEL214-211D1
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
Precio492.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-11/16 pulg.
  • Radio de filete
    0.0787 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    2.6890 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.2992 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.9213 pulg.
  • Ancho general
    3.3740 pulg.
  • Peso
    5.45 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Autorización interna
    CN
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo
    EL214-211
  • Número de Upc del fabricante
    4547359593068
  • RPM Máx.
    2300 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9900 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359593068

Descripción general

Descripción del fabricante
A-UEL214-211D1 UNIDAD DE COJINETE
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
Los clientes también compraron