Motion
AXK1120L1

NTN
AXK1120L1

Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico - 100 mm D.I., 135 mm D.E., Caja de latón mecanizada
Artículo MI #09331597
No. Fabricante AXK1120L1
Precio585.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
AXK1120L1

Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico - 100 mm D.I., 135 mm D.E., Caja de latón mecanizada
Artículo MI #09331597
No. Fabricante AXK1120L1
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
Precio585.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Exterior Diámetro  
    135 mm
  • En general Ancho  
    4 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.247 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Latón mecanizado
  • Configuración
    Uno
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359790856
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    20300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    124000 lbf
  • UPC_NO
    4547359790856

Descripción general

Descripción del fabricante
AXK1120L1 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"