Motion
BST20X47-1BDBP4V1

NTN
BST20X47-1BDBP4V1

Cojinete de bolas de empuje de contacto angular dúplex para tornillos de bola - Disposición espalda con espalda, tipo abierto, carga axial de osos de una fila
Artículo MI #09331758
No. Fabricante BST20X47-1BDBP4V1
Precio1,157.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
BST20X47-1BDBP4V1

Cojinete de bolas de empuje de contacto angular dúplex para tornillos de bola - Disposición espalda con espalda, tipo abierto, carga axial de osos de una fila
Artículo MI #09331758
No. Fabricante BST20X47-1BDBP4V1
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
Precio1,157.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Ángulo de contacto
    60 °
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.5906 pulg., 15.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Resina
  • Tipo de jaula
    Moldeado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    BST20X47-1BDBP4V1 PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359032772
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
BST20X47-1BDBP4V1 PRECISIÓN