Motion
BST55X120-1BL1P4

NTN
BST55X120-1BL1P4

Orificio de 55 mm, 120 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 60 °
Artículo MI #09331775
No. Fabricante BST55X120-1BL1P4
Precio2,225.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
BST55X120-1BL1P4

Orificio de 55 mm, 120 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 60 °
Artículo MI #09331775
No. Fabricante BST55X120-1BL1P4
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
Precio2,225.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Ángulo de contacto
    60 °
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.7874 pulg., 20.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Uno
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    BST55X120-1BL1P4 PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359033786
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    15000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    41000 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359033786

Descripción general

Descripción del fabricante
BST55X120-1BL1P4 PRECISIÓN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"