Motion
CM-UCFS322D1

NTN
CM-UCFS322D1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 170 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Alta resistencia, Junta de sellado de contacto
Artículo MI #09331912
No. Fabricante CM-UCFS322D1
Precio4,566.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
CM-UCFS322D1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 170 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Alta resistencia, Junta de sellado de contacto
Artículo MI #09331912
No. Fabricante CM-UCFS322D1
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
Precio4,566.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    10.4724 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    170 mm
  • Ancho de la carcasa
    3.7795 pulg.
  • Longitud total
    13.3858 pulg.
  • Ancho general
    160 mm
  • Peso
    99.208 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC322D1
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Cerrado
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    FS322D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359049336
  • RPM Máx.
    1300 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    46000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    40000 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC322D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359049336

Descripción general

Descripción del fabricante
CM-UCFS322D1 UNIDAD DE COJINETE