Motion
C-UCP307D1-C

NTN
C-UCP307D1-C

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 35 mm
Artículo MI #09332111
No. Fabricante C-UCP307D1-C
Precio388.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
C-UCP307D1-C

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 35 mm
Artículo MI #09332111
No. Fabricante C-UCP307D1-C
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
Precio388.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    35 mm
  • Ancho general
    74.6 mm
  • Peso
    5.729 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8483.20.8040
  • Número de Upc del fabricante
    4547359041279
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    4547359041279

Descripción general

Descripción del fabricante
C-UCP307D1-C UNIDAD DE COJINETE