Motion
DCL1612

NTN
DCL1612

Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 1.0000 pulg., diámetro exterior de 1.2500 pulg., ancho de 0.7500 pulg., abierto
Artículo MI #09332163
No. Fabricante DCL1612
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
DCL1612

Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 1.0000 pulg., diámetro exterior de 1.2500 pulg., ancho de 0.7500 pulg., abierto
Artículo MI #09332163
No. Fabricante DCL1612
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • En general Ancho  
    0.7500 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.061 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja DCL1612 ofrece un diámetro de orificio de 1.0000 pulgadas, tipo de cierre abierto, diámetro exterior de 1.2500 pulgadas, ancho total de 0.7500 pulgadas y peso de 0.061 libras, lo que lo hace ideal para transmisiones industriales y automotrices.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359057362
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    9500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359057362

Descripción general

Descripción del fabricante
DCL1612 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA