Motion
DE08B03ZZCS06

NTN
DE08B03ZZCS06

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 40 mm D.I., 52 mm D.E., 0.8110 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #09332181
No. Fabricante DE08B03ZZCS06
Precio91.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
DE08B03ZZCS06

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 40 mm D.I., 52 mm D.E., 0.8110 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #09332181
No. Fabricante DE08B03ZZCS06
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
Precio91.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    0.8110 pulg.
  • Peso
    0.754 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    DE08B03ZZCS06 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Descripción larga
    El DE08B03ZZCS06 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 40 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 52 mm y un ancho de 0.811-inch , doble blindaje para protección.
  • Número de catálogo del fabricante
    DE08B03ZZCS06
  • Número de Upc del fabricante
    4547359879254
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359879254

Descripción general

Descripción del fabricante
DE08B03ZZCS06 COJINETE DE BOLA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"