Motion
F0RMULA6202-1B

NTN
F0RMULA6202-1B

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 15 mm de DI, 35 mm de DE, 11 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, CN de holgura interna
Artículo MI #09332307
No. Fabricante F0RMULA6202-1B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
F0RMULA6202-1B

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 15 mm de DI, 35 mm de DE, 11 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, CN de holgura interna
Artículo MI #09332307
No. Fabricante F0RMULA6202-1B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Radio de filete
    0.0236 pulg., 0.600 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.4331 pulg., 11.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • En general Ancho  
    11 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    F0RMULA6202-1B COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El F0RMULA6202-1B es un cojinete de bolas de ranura profunda radial abierta con un orificio de 15 mm y un diámetro exterior de 35 mm, adecuado para aplicaciones de precisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    F0RMULA6202-1B
  • Número de Upc del fabricante
    4550253056751
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1930 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    800 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253056751

Descripción general

Descripción del fabricante
F0RMULA6202-1B COJINETE DE BOLA

You May Also Like