Motion
F-69/2.5V1

NTN
F-69/2.5V1

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 2.50 mm D.I., 7 mm D.E., 0.0984 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión, espacio interno CN
Artículo MI #09332333
No. Fabricante F-69/2.5V1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
F-69/2.5V1

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 2.50 mm D.I., 7 mm D.E., 0.0984 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión, espacio interno CN
Artículo MI #09332333
No. Fabricante F-69/2.5V1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.50 mm
  • Radio de filete
    0.0059 pulg., 0.150 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.0984 pulg., 2.500 mm
  • Exterior Diámetro  
    7 mm
  • En general Ancho  
    0.0984 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    F-69/2.5V1 RESISTENTE A LA CORROSIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5036
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El F-69/2.5V1 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 2.5mm , diseño recto, tipo abierto, 7mm OD y 0.0984in de ancho para uso de precisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    F-69/2.5V1
  • Número de Upc del fabricante
    4547359789102
  • RPM Máx.
    93000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    70 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    20 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359789102

Descripción general

Descripción del fabricante
F-69/2.5V1 RESISTENTE A LA CORROSIÓN

You May Also Like