Motion
F-FL604ZZ1

NTN
F-FL604ZZ1

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 4 mm de DI, 12 mm de DE, 4 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09332384
No. Fabricante F-FL604ZZ1
Precio49.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
F-FL604ZZ1

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 4 mm de DI, 12 mm de DE, 4 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09332384
No. Fabricante F-FL604ZZ1
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
Precio49.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4 mm
  • Exterior Diámetro  
    12 mm
  • En general Ancho  
    4 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón/bronce
  • Tipo de jaula
    Mecanizado - Sólido
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    F-FL604ZZ1 RESISTENTE A LA CORROSIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5044
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El F-FL604ZZ1 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 4 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 12 mm y un ancho de 4 mm, doblemente blindado para protección.
  • Número de catálogo del fabricante
    F-FL604ZZ1
  • Número de Upc del fabricante
    4547359471656
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 oF a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359471656

Descripción general

Descripción del fabricante
F-FL604ZZ1 RESISTENTE A LA CORROSIÓN