Motion
F-UC205-100D1/LP03

NTN
F-UC205-100D1/LP03

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, diámetro de orificio de 1 pulg., diámetro exterior de 2.0472 pulg., ancho de 1.3425 pulg., uso estándar, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #09332454
No. Fabricante F-UC205-100D1/LP03
Precio310.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
F-UC205-100D1/LP03

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, diámetro de orificio de 1 pulg., diámetro exterior de 2.0472 pulg., ancho de 1.3425 pulg., uso estándar, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #09332454
No. Fabricante F-UC205-100D1/LP03
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
Precio310.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Radio de filete
    0.0394 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.3425 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.6693 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.0472 pulg.
  • Ancho general
    1.3425 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.441 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    4547359794274
  • RPM Máx.
    8000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1760 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359794274

Descripción general

Descripción del fabricante
F-UC205-100D1/LP03 RESISTENTE A LA CORROSIÓN
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
Los clientes también compraron