Motion
G12X18X3

NTN
G12X18X3

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 12 mm, 34 mm OD
Artículo MI #09332508
No. Fabricante G12X18X3
Precio9.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
G12X18X3

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 12 mm, 34 mm OD
Artículo MI #09332508
No. Fabricante G12X18X3
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
Su precio$9.84/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    34 mm
  • En general Ancho  
    4 mm
  • Peso
    0.001 lb

Detalles

  • Código de armonización
    4016.93.5050
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja G12X18X3 tiene un diámetro de orificio de 12 mm, un diámetro exterior de 34 mm, un ancho general de 4 mm y un peso de 0.001 lb, lo que lo hace adecuado para conjuntos compactos.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359068238
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • UPC_NO
    4547359068238

Descripción general

Descripción del fabricante
G12X18X3 SELLO
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
Los clientes también compraron