Motion
G22X30X4

NTN
G22X30X4

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 16.000 mm, 35.000 mm OD
Artículo MI #09332512
No. Fabricante G22X30X4
Precio13.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
G22X30X4

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 16.000 mm, 35.000 mm OD
Artículo MI #09332512
No. Fabricante G22X30X4
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
Precio13.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • En general Ancho  
    11 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    4016.93.5050
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja G22X30X4 tiene un diámetro de orificio de 16 mm, un diámetro exterior de 35 mm, un ancho total de 11 mm y un tipo de cierre abierto, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de maquinaria.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359068436
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 oF a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • UPC_NO
    4547359068436

Descripción general

Descripción del fabricante
G22X30X4 SELLO
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
Los clientes también compraron