Motion
GB12320R05

NTN
GB12320R05

Cojinete de rodillo de aguja - 30 mm OD
Artículo MI #09332531
No. Fabricante GB12320R05
Precio162.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
GB12320R05

Cojinete de rodillo de aguja - 30 mm OD
Artículo MI #09332531
No. Fabricante GB12320R05
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
Precio162.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    30 mm
  • En general Ancho  
    4 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Peso
    1289.70 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja GB12320R05 tiene un diámetro de orificio de 40 mm, un diámetro exterior de 30 mm, un ancho total de 4 mm y un peso de 1289.70 lb, lo que lo hace ideal para sistemas exigentes.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    3413520936358
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 oF a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • UPC_NO
    3413520936358

Descripción general

Descripción del fabricante
GB12320R05 PIEZA AUTOMÁTICA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"