Motion
GB40250S01

NTN
GB40250S01

Cojinete de rodillo de aguja - 35 mm OD
Artículo MI #09332536
No. Fabricante GB40250S01
Precio330.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
GB40250S01

Cojinete de rodillo de aguja - 35 mm OD
Artículo MI #09332536
No. Fabricante GB40250S01
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
Su precio$330.73/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • En general Ancho  
    4 mm
  • Peso
    2083.37 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja GB40250S01 tiene un diámetro de orificio de 40 mm, un diámetro exterior de 35 mm, un ancho total de 4 mm y un peso de 2083.37 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de alta resistencia.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    3413520253738
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • UPC_NO
    3413520253738

Descripción general

Descripción del fabricante
GB40250S01 PIEZA AUTOMÁTICA
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"