Motion
H936340VW1/H936310

NTN
H936340VW1/H936310

Conjuntos de cojinetes de rodillos cónicos - Orificio de 10.000 mm, 30.000 mm OD, ABEC-1; RBEC-1; JIS-0; ISO-Normal
Artículo MI #09332607
No. Fabricante H936340VW1/H936310
Precio12,447.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
H936340VW1/H936310

Conjuntos de cojinetes de rodillos cónicos - Orificio de 10.000 mm, 30.000 mm OD, ABEC-1; RBEC-1; JIS-0; ISO-Normal
Artículo MI #09332607
No. Fabricante H936340VW1/H936310
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
Precio12,447.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Diámetro exterior
    30 mm
  • Ancho general
    9 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Apantallado
  • Número de Upc del fabricante
    4547359902716
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 oF a 250 oF
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    4547359902716

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE RODILLOS CÓNICOS H936340VW1/H936310
  • Los rodamientos de rodillos cónicos NTN están diseñados para las aplicaciones más exigentes en industrias como la minería, la silvicultura y la fabricación de acero.
  • Mediante el uso de rodillos cónicos y canales dispuestos de manera que los rodillos y canales se encuentren en un vértice común, los rodillos de rodamiento de rodillos cónicos de NTN se guían por el contacto entre el extremo grande del rodillo, proporcionando una alta capacidad para cargas radiales y de empuje simple.
  • Con casi 100 millones de rodamientos de rodillos cónicos fabricados cada año bajo las marcas NTN y Bower, no es de extrañar que NTN compita con todos los principales competidores del mercado.
  • El proceso de carburización de la caja crea una “caja” de acero endurecido alrededor del exterior del cojinete de rodillos mientras deja un núcleo blando.
  • Los esfuerzos pioneros de NTN en el desarrollo de rodillos coronados han dado como resultado una mayor capacidad de transporte de carga y una mayor vida útil de los rodamientos.
  • NTN ofrece rodamientos de rodillos cónicos en las series ISO (métrica), en pulgadas y J-métrica con conjuntos de una fila (cono/copa), dos filas (de atrás hacia atrás o cara a cara), dos filas (doble copa o doble cono) y cuatro filas disponibles.
  • NTN se enorgullece de vender rodamientos de rodillos cónicos fabricados localmente a varios mercados.
  • Ofrecemos rodamientos de rodillos cónicos premium bajo las marcas NTN y Bower®.
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
Los clientes también compraron