Motion
HK2216C

NTN
HK2216C

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - HK, tipo HMK
Artículo MI #09332642
No. Fabricante HK2216C
Precio24.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HK2216C

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - HK, tipo HMK
Artículo MI #09332642
No. Fabricante HK2216C
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
Precio24.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    22 mm
  • Exterior Diámetro  
    28 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Peso
    0.046 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El rodamiento de rodillos de aguja con copa HK2216C ofrece un diámetro de orificio de 22 mm, tipo de cierre abierto, diámetro exterior de 28 mm, ancho total de 16 mm y peso de 0.046 lb, lo que lo hace ideal para maquinaria automotriz e industrial.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359071849
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359071849

Descripción general

Descripción del fabricante
HK2216C COJINETE DE RODILLO DE AGUJA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron