Motion
HMK2526LL

NTN
HMK2526LL

Cojinete de rodillo de aguja de copa librada - HK, tipo HMK, sellado doble
Artículo MI #09332735
No. Fabricante HMK2526LL
Precio24.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HMK2526LL

Cojinete de rodillo de aguja de copa librada - HK, tipo HMK, sellado doble
Artículo MI #09332735
No. Fabricante HMK2526LL
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
Precio24.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    33 mm
  • En general Ancho  
    26 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.095 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja con copa HMK2526LL tiene un diámetro de orificio de 25 mm, un tipo de cierre sellado, un diámetro exterior de 33 mm, un ancho total de 26 mm y un peso de 0.095 lb, lo que lo hace ideal para entornos operativos contaminados.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359074239
  • Material
    Acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359074239

Descripción general

Descripción del fabricante
HMK2526LL COJINETE DE RODILLO DE AGUJA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"